CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030430 LAMP. LED PIXY FULL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 305...305 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 42 mm
Confezione
12 PZ
EAN
9090171000283
Codice prodotto
CUYPIXYFULL-030430
Cod. produttore
PIXYFULL-030430
Produttore
CUY
Base:
G4
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
305...305 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
42 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
332...332 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


