pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-650930 LAMP. LED PIXY FULL

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-650930 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 620...620 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171018035

Codice prodotto

CUYPIXYDIM-650930

Cod. produttore

PIXYDIM-650930

Produttore

CUY

Base:

G9

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

620...620 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

20 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

30...30 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED PIXY FULL 6.50W - G9 - 3000K - 620 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.