CENTURY ITALIA SRL - CUYPEONER-041140 SEGNAPASSO LED PASEO TONDO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Colore del corpo - Nero
Resistenza agli urti - IK06
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
9090171019834
Codice prodotto
CUYPEONER-041140
Cod. produttore
PEONER-041140
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Colore del corpo:
Nero
Resistenza agli urti:
IK06
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
25 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
21...21 mA
Fattore di potenza:
0.7
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


