pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVIC4L-0513040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 120

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVIC4L-0513040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 160 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171004816

Codice prodotto

CUYPAVIC4L-0513040

Cod. produttore

PAVIC4L-0513040

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

160 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

130 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

130 mm

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

150...150 mA

Indice di resa cromatica:

70-79

Fattore di potenza:

0.5

Pavi Calpestabile luce radente a incasso per installazione a pavimento. Testata in alluminio colore RAL 7035. Corpo in alluminio, cavo in neoprene, con controcassa in policarbonato inclusa. Emissione luce a due vie, resistenza massima a pressione di 500kg. Applicazioni: Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne. LED 5W 160lm 4000K 24V AC/DC 50/60Hz 100° 150mA. IK06.