pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPARBI-101740 PLAFONIERA LED PURA ROUND BIANCA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPARBI-101740 PLAFONIERA LED PURA ROUND BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171018400

Codice prodotto

CUYPARBI-101740

Cod. produttore

PARBI-101740

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

100 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

64...64 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED PURA ROUND BIANCA 10W - 4000K - 920 Lm - IP65 - Color Box