CENTURY ITALIA SRL - CUYPAR20-082730 SPOT LED PAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 640...640 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 86 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171012378
Codice prodotto
CUYPAR20-082730
Cod. produttore
PAR20-082730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
640...640 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
86 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Diametro:
64 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh