CENTURY ITALIA SRL - CUYOSON-1411900 PLAF. OASI CCT OVALE NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Colore del corpo - Nero
Portalampada - Altri
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
9090171022117
Codice prodotto
CUYOSON-1411900
Cod. produttore
OSON-1411900
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
212 mm
Larghezza:
120 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
63 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
90...90 mA
Fattore di potenza:
0.7
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


