CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-081430 LAMP. LED ONDA 60 CANDELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 8...8 W 
- Flusso luminoso - 806...806 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 110 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
9090171002386
Codice prodotto
CUYONM1-081430
Cod. produttore
ONM1-081430
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
71...71 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


