CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-061440 LAMP. LED ONDA CANDELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 6...6 W 
- Flusso luminoso - 510...510 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 100 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
9090171002751
Codice prodotto
CUYONM1-061440
Cod. produttore
ONM1-061440
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
510...510 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
100 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
51...51 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


