CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 81 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171007268
Codice prodotto
CUYONH1G-082730
Cod. produttore
ONH1G-082730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
81 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
51...51 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


