CENTURY ITALIA SRL - CUYOMS-061940 PLAF. OMNIA SQUARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171018868
Codice prodotto
CUYOMS-061940
Cod. produttore
OMS-061940
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
190 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
41 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
50...50 mA
Fattore di potenza:
0.5
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F