CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-704040 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 70...70 W
Flusso luminoso - 7000...7000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 88 mm
Confezione
5 PZ
EAN
9090171004526
Codice prodotto
CUYMX-704040
Cod. produttore
MX-704040
Produttore
CUY
Base:
E40
Potenza della lampada:
70...70 W
Flusso luminoso:
7000...7000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
88 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
181 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
338...338 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no