CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-1504040 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 150...150 W
Flusso luminoso - 15000...15000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 230 mm
Confezione
5 PZ
EAN
9090171004540
Codice prodotto
CUYMX-1504040
Cod. produttore
MX-1504040
Produttore
CUY
Base:
E40
Potenza della lampada:
150...150 W
Flusso luminoso:
15000...15000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
230 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
725...725 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no