CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-1004065 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 100...100 W
Flusso luminoso - 10000...10000 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 198 mm
Confezione
5 PZ
EAN
9021004065018
Codice prodotto
CUYMX-1004065
Cod. produttore
MX-1004065
Produttore
CUY
Base:
E40
Potenza della lampada:
100...100 W
Flusso luminoso:
10000...10000 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
198 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
483...483 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
150 kWh


