pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYMP-036040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 55 MM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYMP-036040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 55 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171004731

Codice prodotto

CUYMP-036040

Cod. produttore

MP-036040

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

60 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

140...140 mA

Indice di resa cromatica:

70-79

Fattore di potenza:

0.4

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 55 mm - 3W - 4000K - 90Lm - IP65 - Color Box