CENTURY ITALIA SRL - CUYMP-014030 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 32 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
6 PZ
EAN
9090171004700
Codice prodotto
CUYMP-014030
Cod. produttore
MP-014030
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
70 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
57 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
50...50 mA
Indice di resa cromatica:
70-79
Fattore di potenza:
0.4