pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX60-085360 SPOT LED LEXAR 60

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX60-085360 SPOT LED LEXAR 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 46 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171001280

Codice prodotto

CUYLX60-085360

Cod. produttore

LX60-085360

Produttore

CUY

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

46 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

850...850 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMPADA SPOT LED LEXAR 60 - 8W - GU5.3 - 6000K - 500Lm - IP20 - Color Box