CENTURY ITALIA SRL - CUYLX60-065330 SPOT LED LEXAR 60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 385...385 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171001259
Codice prodotto
CUYLX60-065330
Cod. produttore
LX60-065330
Produttore
CUY
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
385...385 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
640...640 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no



