CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-061030 SPOT LED LEXAR 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 425...425 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171001174
Codice prodotto
CUYLX38-061030
Cod. produttore
LX38-061030
Produttore
CUY
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
425...425 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Corrente nominale:
64...64 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no