pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX110-081060 SPOT LED LEXAR 110

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX110-081060 SPOT LED LEXAR 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 570...570 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171001242

Codice prodotto

CUYLX110-081060

Cod. produttore

LX110-081060

Produttore

CUY

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

570...570 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

85...85 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMPADA SPOT LED LEXAR 110 - 8W - GU10 - 6000K - 570Lm - IP20 - Color Box