CENTURY ITALIA SRL - CUYLX110-061040 SPOT LED LEXAR 110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 465...465 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171002805
Codice prodotto
CUYLX110-061040
Cod. produttore
LX110-061040
Produttore
CUY
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
465...465 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
64...64 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


