CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504022 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 50...50 W
Flusso luminoso - 4750...4750 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 274 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171008159
Codice prodotto
CUYLTS-504022
Cod. produttore
LTS-504022
Produttore
CUY
Base:
E40
Potenza della lampada:
50...50 W
Flusso luminoso:
4750...4750 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
274 mm
Tensione nominale:
240...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
108 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
50 kWh