CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152730 SPOT LED LIGHT REFLECTOR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1220...1220 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 115 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9020152730069
Codice prodotto
CUYLR80-152730
Cod. produttore
LR80-152730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1220...1220 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
115 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
108...108 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


