CENTURY ITALIA SRL - CUYLR63-082730 SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 100 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9020082730061
Codice prodotto
CUYLR63-082730
Cod. produttore
LR63-082730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
100 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
82...82 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no