CENTURY ITALIA SRL - CUYLR50-051430 SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 425...425 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 86 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9020051430060
Codice prodotto
CUYLR50-051430
Cod. produttore
LR50-051430
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
425...425 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
86 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente nominale:
45...45 mA