CENTURY ITALIA SRL - CUYLOPE-561500 PLAF. LUMENTOP EMERG. 1530 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 1530 mm
Larghezza - 60 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
9090171020823
Codice prodotto
CUYLOPE-561500
Cod. produttore
LOPE-561500
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
1530 mm
Larghezza:
60 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
60 mm
Corrente nominale:
250...250 mA
Fattore di potenza:
0.9