CENTURY ITALIA SRL - CUYLOP-186000 PLAF. LUMENTOP 630 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 630 mm
Larghezza - 60 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9090171020762
Codice prodotto
CUYLOP-186000
Cod. produttore
LOP-186000
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
630 mm
Larghezza:
60 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
60 mm
Corrente nominale:
80...80 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E