CENTURY ITALIA SRL - CUYLNR-361240 INCASSO LINEARE LED LINEA-R 1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1210 mm
Larghezza - 75 mm
Tensione nominale - 36...36 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
9090171018905
Codice prodotto
CUYLNR-361240
Cod. produttore
LNR-361240
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1210 mm
Larghezza:
75 mm
Tensione nominale:
36...36 V
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione:
III
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Altezza / Profondità:
35 mm
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E


