pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYKLRSC-092700 LAMP. LED SCACCIAINSETTI GOCCIA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYKLRSC-092700 LAMP. LED SCACCIAINSETTI GOCCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171008050

Codice prodotto

CUYKLRSC-092700

Cod. produttore

KLRSC-092700

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Lampda LED goccia killer. 9W. 650 lm. 2200 K. E27