CENTURY ITALIA SRL - CUYK2T7LED-071060 SPOT LED MULTILED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9020071060117
Codice prodotto
CUYK2T7LED-071060
Cod. produttore
K2T7LED-071060
Produttore
CUY
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
89...89 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no