pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYK12XLED-300430 SPOT LED MAXILED

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYK12XLED-300430 SPOT LED MAXILED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 185...185 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 38 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9021300430220

Codice prodotto

CUYK12XLED-300430

Cod. produttore

K12XLED-300430

Produttore

CUY

Base:

G4

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

185...185 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

38 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

250...250 mA

Lampade LED PRO LINE. Struttura in speciale alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata. Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc.. Solo per 12Volt G4: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici. LED MR11 G4 3W 185Lm 3000K 12VDC/AC. Denominazione lampada: MR11.