pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-SQ120 DOWNLIGHT GESSO 120X120XH55

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-SQ120 DOWNLIGHT GESSO 120X120XH55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007435

Codice prodotto

CUYJESSY-SQ120

Cod. produttore

JESSY-SQ120

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Altezza / Profondità:

120 mm

Larghezza:

65 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

120 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Supporti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni contro-soffitto o parete in maniera totalmente invisible. Lampada non inclusa GU10. Colore: Bianco. Dimensioni: 120x120x65mm. IP20. Classe II.