CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-BOLLE250 APPLIQUE IN GESSO JESSY BOLLE 350X290X78
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171007497
Codice prodotto
CUYJESSY-BOLLE250
Cod. produttore
JESSY-BOLLE250
Produttore
CUY
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
290 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
350 mm


