CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AR111 DOWNLIGHT GESSO AR111 DIAM. 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171007404
Codice prodotto
CUYJESSY-AR111
Cod. produttore
JESSY-AR111
Produttore
CUY
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
200 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
77 mm
Lunghezza di incasso:
200 mm