CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AP115 APPAR.INCASSO LED SUPP. INCAS. GESSO 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Portalampada - G9
Lunghezza - 115 mm
Larghezza - 115 mm
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
9090171017960
Codice prodotto
CUYJESSY-AP115
Cod. produttore
JESSY-AP115
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Portalampada:
G9
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
115 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
115 mm
APPLIQUE IN GESSO 115x115x115 - G9 - IP20 - Color Box


