CENTURY ITALIA SRL - CUYINVP-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA EDISON
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 630...630 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
9090171002638
Codice prodotto
CUYINVP-082722
Cod. produttore
INVP-082722
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
630...630 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
46...46 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no