CENTURY ITALIA SRL - CUYINVM1-041422 FIL. LED INCANTO EPOCA CANDELA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
9090171002560
Codice prodotto
CUYINVM1-041422
Cod. produttore
INVM1-041422
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
35...35 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no