pagina iniziale
in esaurimento

CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG125-102722 FILAM. LED INCANTO EPOCA GLOBO G125

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG125-102722 FILAM. LED INCANTO EPOCA GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171002614

Codice prodotto

CUYINVG125-102722

Cod. produttore

INVG125-102722

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

60...60 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampada Classica LED Incanto globo. 10W. 806 lm. 2200K