pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG125-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GLOBO G125

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG125-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 630...630 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 175 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171002607

Codice prodotto

CUYINVG125-082722

Cod. produttore

INVG125-082722

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

630...630 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

175 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

46...46 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampada Classica LED Incanto globo. 8W. 630 lm. 2200K E27