pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041460 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG.

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041460 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171002515

Codice prodotto

CUYINSTOR-041460

Cod. produttore

INSTOR-041460

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Lampada Classica LED Incanto saten instor. 4W. 470 lm.6000K. E14