CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041440 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 4...4 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Angolo del fascio luminoso - 330...330 ° 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
9090171010404
Codice prodotto
CUYINSTOR-041440
Cod. produttore
INSTOR-041440
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
35 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
30...30 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no


