CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-122730 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 330...330 °
Confezione
5 PZ
EAN
9090171019162
Codice prodotto
CUYINSG125-122730
Cod. produttore
INSG125-122730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
A sfera
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
125 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
83...83 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Con interruttore crepuscolare:
no


