CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1GSD-061427 FIL. LED INCANTO CHIARA SFERA SILVER DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 330...330 °
Confezione
10 PZ
EAN
9090171019797
Codice prodotto
CUYINH1GSD-061427
Cod. produttore
INH1GSD-061427
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
A sfera
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Corrente nominale:
40...40 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no


