CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1G-042727 FIL. LED INCANTO SFERA CHIARA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 72 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9013042727119
Codice prodotto
CUYINH1G-042727
Cod. produttore
INH1G-042727
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
72 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
35...35 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no



