pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYING95W-092740 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G95

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYING95W-092740 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171023091

Codice prodotto

CUYING95W-092740

Cod. produttore

ING95W-092740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

95 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

53...53 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G95 9W - E27 - 4000K - 1055 Lm - IP20 - Color Box