pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYING3-042727 FIL. LED INCANTO GOCCIA CHIARA A60

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYING3-042727 FIL. LED INCANTO GOCCIA CHIARA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9013042727010

Codice prodotto

CUYING3-042727

Cod. produttore

ING3-042727

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO GOCCIA - 4W - E27 - 2700K - 470Lm - IP20 - Color Box