pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINDM1-061427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINDM1-061427 FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171020557

Codice prodotto

CUYINDM1-061427

Cod. produttore

INDM1-061427

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Oliva

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

35 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

36...36 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO CANDELA CHIARA 6W - E14 - 2700K - 806 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box