pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHRG3-102727 LAMP. LED HARMONY 95 GOCCIA A60

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHRG3-102727 LAMP. LED HARMONY 95 GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 119 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171003796

Codice prodotto

CUYHRG3-102727

Cod. produttore

HRG3-102727

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

119 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

80...80 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP.CLASSICA LED HARMONY 95 GOCCIA - 10W - E27 - 2700K - 806Lm - IP20 - Color Box