pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-082730 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80H1G-082730 LAMP. LED HARMONY 80 SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 180...180 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171024586

Codice prodotto

CUYHR80H1G-082730

Cod. produttore

HR80H1G-082730

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

60...60 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED HARMONY 80 SFERA 8W - E27 - 3000K - 806 Lm - IP20 - Color Box