CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3D-202740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2450...2450 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 180...180 °
Confezione
10 PZ
EAN
9090171024609
Codice prodotto
CUYHR80G3D-202740
Cod. produttore
HR80G3D-202740
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2450...2450 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Forma della lampada:
A sfera
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
65 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
160...160 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no